Ft720.00
ÁFA nélkül
Ft914.40
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
"41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/darabológépekhez használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 125mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140403758 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | vágás |
fokozat | Finom/közepes |
Furat | 22.23mm |
Keménység | Közepes |
Kötés típusa | Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális fordulatszám | 12500rpm |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél Rozsdamentes |
Optimális használati szög | 90° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 46 |
Szemcse jelölése | A46SBF |
Típus | 41-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 1.6mm |