noscriptYork Abrasives Gold 115X3X22.23MM A30S LAPOS VÁGÓKORONG YRK2306085K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

115X3X22.23MM A30S LAPOS VÁGÓKORONG

SKU:

YRK2306085K

MPN:

YRK2306085K

Ft630.00

ÁFA nélkül

Ft800.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok


    Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/darabológépekhez használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140403802

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    13300rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A30S

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    3mm