noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLETKARBANTARTÁSHOZ - 240 L M1220240 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLETKARBANTARTÁSHOZ - 240 L

SKU:

SOL7420514Q

MPN:

M1220240

Ft187924.00

ÁFA nélkül

Ft238663.48

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A total 'one stop' package for a quick and effective response to spillages. 240L Maintenance spill response kit comes supplied in a strong, waterproof, two-wheeled plastic bin.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity to clean up spills effectively
    • Suited for maintenance spills and colour coded greay accordingly
    • Easy storage and access in the case of emergencies
    • Clearly labelled and easy to identify
    • Contains a range of absorbent types to suit all spills


    Contents
    • 150 x Premier 50cm x 40cm Pads
    • 4 x Premier 1.2m Socks 10 x 38cm
    • x 23cm Pillows


    Standards
    • BS7959


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390737

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    240L

    Gyártó cikkszáma

    M1220240

    Szabványoknak megfelet

    BS7959

    Szállítva

    Kerekes Kuka

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    1 x Görgős szemetes

    Teljes magasság

    106cm

    Teljes mélység

    74cm

    Teljes szélesség

    60cm

    Tömeg

    240kg

    UNSPSC Code

    47131905