noscriptSitesafe 0.8MX1.2M MUNKASZÖNYEG RP010002SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.8MX1.2M MUNKASZÖNYEG

SKU:

SSF9468459E

MPN:

RP010002SSF

Ft34940.00

ÁFA nélkül

Ft44373.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Munkaszőnyeg
    Kopásálló gumiból. Megemelt, körmintás feület, kiváló tapadási tulajdonságokkal - használható nedves környezetben. Erősített élekkel. Megfelel a EN13552 Category R10 előírásainak.
    Szín: fekete. Vastagság: 14mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140326644

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    Nyitott lyukak

    Gyártó cikkszáma

    RP010002SSF

    Szín

    Fekete

    Szőnyeg anyaga

    SBR gumi

    Teljes hossz

    120cm

    Teljes szélesség

    80cm

    Teljes vastagság

    10mm

    Terméktípus

    Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510