Ft16360.00
ÁFA nélkül
Ft20777.20
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Extra tapadást biztosít csúszós felületeken, mint pl. veszélyes padlójú területek, ipari gépezetek, játszótéri eszközök környéke, lépcsők járófelületei és több egyéb potenciálisan csúszós területek. Belső és külső terekben számos csúszásgátló megoldáshoz használható, mivel ellenáll a víznek, a motorolajnak, a mosószereknek, az oldószereknek és az UV-fénynek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
EAN | 5036140327344 |
Gyártó cikkszáma | 777 |
Hátoldal anyaga | Csúszásgátló anyag |
Hossz | 18m |
Szélesség | 100mm |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Csúszásgátló szalag |
UNSPSC Code | 31201513 |