noscriptBratts Ladders XPLT03 3-TREAD X/WIDE GLASS FIBRE PLATFORM STEPS XPLT03 | Cromwell Tools

Bratts Ladders

XPLT03 3-TREAD X/WIDE GLASS FIBRE PLATFORM STEPS

SKU:

BTT9399003S

MPN:

XPLT03

Ft439775.00

ÁFA nélkül

Ft558514.25

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Non-conductive extra wide platform steps. Offers up to four metres working height. 360° working platform. Glass fibre frame with aluminium treads. Enclosed platform on three sides for safety. Insulated and non-conductive whilst in use. HSE Work At Height Regulations 2005 compliant to work two-handed for short duration jobs. Kitemarked BS EN 131 and complies to ANSI 14-5 and ESI 13-1.
    N.B. safety webbing strap, wheels and detachable tool tray shown are available at extra cost. Made in the UK.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bratts Ladders

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    XPLT03

    Hajtogatás

    Összecsukható

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Létra anyaga

    Üvegszál

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott mélység

    1035mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    550mm

    Rakfelület magassága

    7.1m

    Szabványoknak megfelet

    BSI Kitemark

    Szín

    Sárga

    Teljes magasság

    18m

    Teljes szélesség

    560mm

    UNSPSC Code

    30191501