Ft253810.00
ÁFA nélkül
Ft322338.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ezzel a védőgáttal könnyen és gyorsan kordában tartható a kiömlött folyadék. Nem nedvszívó poliuretánból készült. Ezt a védőgátat gyorsan és könnyen lehet telepíteni, és az alsó éle öntapadós. Mosható, és ellenáll az olajnak és a legtöbb vegyi anyagnak.
Méret: 600 mm x 3 m
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliuretán |
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Vegyi anyagok |
Speciális funkciók | Nincs szükség felületelőkészítésre |
Szín | Sárga |
Teljes hossz | 6cm |
Teljes szélesség | 3cm |
Típus | Ütköző |
UNSPSC Code | 47131901 |