Ft48980.00
ÁFA nélkül
Ft62204.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Párnák csak olajhoz
Méret: 38 x 23 cm.
Mennyiség a csomagban: 16
Abszorpció: 64 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390959 |
ECLASS Code | 29110190 |
Felhasználási terület | Olaj |
Felszívóképesség | 64L |
Gyártó cikkszáma | H2053823 |
Mennyiség a csomagban | 16 |
Speciális funkciók | Nem éghető Szagtalan |
Szín | Fehér |
Teljes hossz | 380mm |
Teljes szélesség | 230mm |
UNSPSC Code | 47131908 |