Sitesafe

0.9MX10M ULTIMATE CSÚSZÁSGÁTLÓSZŐNYEG TEKERCS KÉK

SKU:

SSF9467340K

MPN:

VYN091X10 BU

Ft348633.00

ÁFA nélkül

Ft442763.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140247680

    Felületkezelés

    Keresztbordás

    Gyártó cikkszáma

    VYN091X10 BU

    Szín

    Kék

    Szőnyeg anyaga

    PVC

    Teljes hossz

    1000cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    14mm

    UNSPSC Code

    52101500