noscriptSitesafe 0.6MX10M ULTIMATE CSÚSZÁSGÁTLÓSZŐNYEG TEKERCS KÉK VYN060X10 BU | Cromwell Tools

Sitesafe

0.6MX10M ULTIMATE CSÚSZÁSGÁTLÓSZŐNYEG TEKERCS KÉK

SKU:

SSF9467330K

MPN:

VYN060X10 BU

Ft220193.00

ÁFA nélkül

Ft279645.11

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140247673

    Felületkezelés

    Keresztbordás

    Gyártó cikkszáma

    VYN060X10 BU

    Szín

    Kék

    Szőnyeg anyaga

    PVC

    Teljes hossz

    1000cm

    Teljes szélesség

    60cm

    Teljes vastagság

    14mm

    UNSPSC Code

    52101500