Helix

POST SUGGESTION BOX GREY

SKU:

HEX8200130K

MPN:

W81065

Ft19755.00

ÁFA nélkül

Ft25088.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    Ensures confidential internal mail. High quality plastic front with steel back which can be fixed to either the wall or door. 12? high, water resistant with a lock and two keys. Comes complete with four fixing screws.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Befogás módja

    Falra szerelt

    Brand

    Helix

    EAN

    0079252325216

    Gyártó cikkszáma

    W81065

    Időjárásálló

    Igen

    Magasság

    310mm

    Mélység

    130mm

    Szélesség

    235mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Suggestion Box

    UNSPSC Code

    24112407

    Zár típusa

    Kulcszár