Matlock

MATLOCK BIZTONSÁGI LOCKOUT LAKATOK - EGYEDI KULCSOKKAL

SKU:

MTL9507950K

MPN:

LOK007

Ft8190.00

ÁFA nélkül

Ft10401.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kompakt, magas biztonsági besorolású lakatok, felhasználóbarát tervezés. Műanyag, gumírozott test a biztonságosabb fogás érdekében. Egyedi kulcsos, 6 csapos precíziós zár, amely nem engedi kiesni a kulcsot amig nem kerül bezárásra. Korróziómentes, szigetelt, szikramentes, ellenáll kémiai anyagoknak. Színkódolt a könnyebb azonosítás végett, vílágító címkével. Külön kulcssal az optimális biztonság érdekében. Minden egyes lakat külön van csomagolva egy kulccsal és egy kulcstartóval.
    Méretek: Test vastagsága: 25 x 38mm. Lakatfül ámérője x hézag: 6.5 x 38mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    40mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140065833

    ECLASS Code

    25010105

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Piros

    Kengyelátmérő

    6mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos zárható lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Nejlon

    Test szélessége

    42mm

    UNSPSC Code

    46171501