Ft7790.00
ÁFA nélkül
Ft9893.30
ÁFÁ-val
Kompakt, magas biztonsági besorolású lakatok, felhasználóbarát tervezés. Műanyag, gumírozott test a biztonságosabb fogás érdekében. Egyedi kulcsos, 6 csapos precíziós zár, amely nem engedi kiesni a kulcsot amig nem kerül bezárásra. Korróziómentes, szigetelt, szikramentes, ellenáll kémiai anyagoknak. Színkódolt a könnyebb azonosítás végett, vílágító címkével. Külön kulcssal az optimális biztonság érdekében. Minden egyes lakat külön van csomagolva egy kulccsal és egy kulcstartóval.
Méretek: Test vastagsága: 25 x 38mm. Lakatfül ámérője x hézag: 6.5 x 38mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 40mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140065802 |
ECLASS Code | 25010105 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 6mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos zárható lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Nejlon |
Test szélessége | 42mm |
UNSPSC Code | 46171501 |