noscriptMatlock 50X25MM LAMINÁLT SÁRGARÉZ LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

50X25MM LAMINÁLT SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9505834K

Ft3400.00

ÁFA nélkül

Ft4318.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált rézlakatok Laminált réz test, réz kengyellel, kett's reteszeléssel, egy csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    25mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152458

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    803B

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    8.8mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501