Ft3720.00
ÁFA nélkül
Ft4724.40
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Laminált acél test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és fúrásvédett hengerrel. A PU bevonat extra jó időjárásálló tulajdonságot biztosít. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. Javasolt alkalmazási területek: tengerhajózás, söripari raktározás, szállítás, egyéb raktározási területek. Több színben is kapható. Időjárásálló kulcsborítóval.
MTL-950-9950K = Nyerskulcs a 45 és 54mm-hez
MTL-950-9970K = Nyerskulcs a 69mm-hez
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Sárgaréz |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140005488 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 802W |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Piros |
Kengyelátmérő | 8.1mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 45mm |
UNSPSC Code | 46171501 |