Ft7980.00
ÁFA nélkül
Ft10134.60
ÁFÁ-val
A rozsdamentes acélváznak és a meger'sített acélból készült lakatkengyelnek köszönhet'en, ezek a koronglakatok maximális kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, üzletek bejáratánál, gyárak kapuinál, nagy szerszámosládákon, stb. Különböz' ulcsokkal vagy azonos kulcsokkal ellátott verziókban áll rendelkezésre.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 24mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140244047 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 1000S |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 9.5mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 70mm |
UNSPSC Code | 46171501 |