Ft8392.00
ÁFA nélkül
Ft10657.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
65 Series
The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
*Keyed alike
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 22.5mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair |
Brand | Abus |
EAN | 4003318119903 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 11990 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 6mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 65 |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 40mm |
UNSPSC Code | 46171501 |