noscriptAbus 65/30C BRASS PADLOCK 9850 | Cromwell Tools

Abus

65/30C BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502052J

MPN:

9850

Ft6731.00

ÁFA nélkül

Ft8548.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    65 Series
    The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
    *Keyed alike


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    17mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 4 - Low

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318098505

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    9850

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    50mm

    Kulcs típusa

    Üres kulcs

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    65

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    30mm

    UNSPSC Code

    46171501