A többfunkciós egység létrából könnyen molnárkocsivá alakítható. Sokoldalú - praktikus és kompakt, valamint a nagy talplemezzel, a széles lépcsőfokokkal, továbbá a habszivacs és gumi markolattal könnyen használható. Megfelel az EN 131 szabványnak.
Teherbírás: molnárkocsi - 60 kg; létra - 150 kg.
Méretek (szé x mé x ma):
2 lépcsőfokú:
Összehajtva: 460 x 70 x 990 mm.
Molnárkocsi: 480 x 490 x 990 mm.
Létra: 470 x 530 x 920 mm.
Rakfelület magassága: 490 mm.
Talplemez mérete: 390 x 280 mm.
Lépcsőfok mérete: 375 x 210 mm.
3 lépcsőfokú:
Összehajtva: 470 x 90 x 1265 mm.
Molnárkocsi: 490 x 450 x 1265 mm.
Létra: 470 x 735 x 1190 mm.
Rakfelület magassága: 750 mm.
Talplemez mérete: 390 x 280 mm.
Lépcsőfok mérete: 375 x 210 mm.