noscriptSolent Spill Control FENNTARTHATÓ ELNYELŐ ZOKNIK KARBANTARTÁSHOZ 7.5CMX1.2M (PK-20) M0830715 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ ELNYELŐ ZOKNIK KARBANTARTÁSHOZ 7.5CMX1.2M (PK-20)

SKU:

SOL7422810R

MPN:

M0830715

Ft50740.00

ÁFA nélkül

Ft64439.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok és víz, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez.


    Zoknik


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 7,5 cm x 1,2 m
    Mennyiség a csomagban: 20
    Abszorpció: 100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391260

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    100L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    M0830715

    Mennyiség a csomagban

    20

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    1200mm

    Típus

    Zokni

    UNSPSC Code

    47131907