noscriptSolent Spill Control ELNYELŐ ZOKNIK CSAK OLJAHOZ 7.5CMX1.2M (PK-20) H0430730 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

ELNYELŐ ZOKNIK CSAK OLJAHOZ 7.5CMX1.2M (PK-20)

SKU:

SOL7421800A

MPN:

H0430730

Ft51940.00

ÁFA nélkül

Ft65963.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Zoknik csak olajhoz
    Polipropilén termék polipropilén ujjban.
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.


    SOL7421800A
    Méret: 7,5 cm x 1,2 m
    Mennyiség a csomagban: 20
    Abszorpció: 100 l


    SOL7421805F
    Méret: 7,5 cm x 3 m
    Mennyiség a csomagban: 8
    Abszorpció: 100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390935

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    100L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    742-1800

    Mennyiség a csomagban

    20

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    1200mm

    Típus

    Zokni

    UNSPSC Code

    47131907