Solent Spill Control

ELNYELŐK RUDAK CSAK OLAJHOZ 20CMX3M (PK-4)

SKU:

SOL7421845F

MPN:

H2042030

Ft110790.00

ÁFA nélkül

Ft140703.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Rúd csak olajhoz
    Egy rögzített kötél fut az egyik oldalán a csavarodás megakadályozására, és végeken lévő rozsdamentes gyűrűkkel könnyen csatlakoztathatók, egy hosszabb védőkorlátot eredményezve.


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.


    SOL7421840A
    Méret: 13 cm x 3 m
    Mennyiség a csomagban: 4
    Abszorpció: 120 l


    SOL7421845F
    Méret: 20 cm x 3 m
    Mennyiség a csomagban: 4
    Abszorpció: 320 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390973

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    320L Per Pack

    Mennyiség a csomagban

    4

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    3000mm

    Típus

    Bumm

    UNSPSC Code

    47131907