Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ ELNYELŐ TEKERCSEK CSAK OLAJHOZ 37CMX40M

SKU:

SOL7422830A

MPN:

H0004050

Ft48090.00

ÁFA nélkül

Ft61074.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez, de vízhez nem használhatók.


    Tekercsek


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 37 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 115 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391277

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    115L

    Mennyiség a csomagban

    Single Roll

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    37cm

    UNSPSC Code

    47131909