Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ ELNYELŐ TEKERCSEK KARBANTARTÁSHOZ 37CMX40M

SKU:

SOL7422800A

MPN:

M0004050

Ft48190.00

ÁFA nélkül

Ft61201.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok és víz, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez.


    Tekercsek


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 37 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 130 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391246

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    130L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    37cm

    UNSPSC Code

    47131909