noscriptSolent Spill Control S+ ELNYELŐK TEKERCSEK CSAK OLAJHOZ 50CMX40M SOL7424400T | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S+ ELNYELŐK TEKERCSEK CSAK OLAJHOZ 50CMX40M

SKU:

SOL7421955F

MPN:

SOL7424400T

Ft40930.00

ÁFA nélkül

Ft51981.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
    Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Elnyelőtekercsek
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    SOL7421910B
    Méret: 38 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 60 l


    SOL7421955F
    Méret: 50 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 80 l


    SOL7421675Z
    Méret: 80 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 126 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391000

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    80L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    50cm

    UNSPSC Code

    47131909