Solent Spill Control

S+ ELNYELŐ TEKERCSEK VEGYI ANYAGOKHOZ 50CMX40M

SKU:

SOL7422295R

Ft47480.00

ÁFA nélkül

Ft60299.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Sárga színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Elnyelőtekercsek
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    SOL7422295R
    Méret: 50 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 80 l


    SOL7422298T
    Méret: 80 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 126 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391147

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    80L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    50cm

    UNSPSC Code

    47131909