Solent Spill Control

S-EXTRA ELNYELŐ TEKERCSEK VEGYI ANYAGOKHOZ 50CMX40M

SKU:

SOL7422405G

MPN:

C0205040

Ft63110.00

ÁFA nélkül

Ft80149.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
    Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Tartalék tekercsek


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.


    Méret: 50 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 120 l


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391208

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    120L

    Gyártó cikkszáma

    C0205040

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    50cm

    UNSPSC Code

    47131909