noscriptSolent Spill Control S-ECO ELNYELŐK TEKERCSEK CSAKOLAJHOZ 40CMX15M SOL7421900A | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S-ECO ELNYELŐK TEKERCSEK CSAKOLAJHOZ 40CMX15M

SKU:

SOL7421900A

MPN:

SOL7421900A

Ft36157.00

ÁFA nélkül

Ft45919.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Oil-Only Absorbent pads and rolls are an ideal solution, White in colour, they absorb
    oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres.


    Features and Benefits
    • 36L absorption capacity allows for effective clean up of spills
    • Suited for oil based spills only, as denoted by the white colour of the product
    • Supplied in a dispenser box for ease of deployment
    • Once used, the product must be disposed of in line with local and national regulations


    Standards
    • BS 7959-1:2004


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    36L

    Gyártó cikkszáma

    H0304015

    Mennyiség a csomagban

    Single Roll

    Teljes hossz

    15m

    Teljes szélesség

    40cm

    UNSPSC Code

    47131909