noscriptSolent Spill Control 40CM X 15M GAZDASÁGOSTÖBBTEKERCSES DOBOZ SOL7420820A | Cromwell Tools

Solent Spill Control

40CM X 15M GAZDASÁGOSTÖBBTEKERCSES DOBOZ

SKU:

SOL7420820A

MPN:

SOL7420820A

Ft34861.00

ÁFA nélkül

Ft44273.47

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Maintenance Absorbent pads and rolls are an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace, Black / Grey in colour, they absorb both water and oil based fluids. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres.


    Features and Benefits
    • 36L absorbent capacity for effective clean up of spills
    • Suited for maintenance spills and grey in colour to denote this
    • Supplied in a cardboard dispenser box for ease of deployment
    • Once the product has been used it must be disposed of according to local and national regulations


    Standards
    • BS 7959-1:2004


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    36L

    Mennyiség a csomagban

    Single Roll

    Teljes hossz

    15m

    Teljes szélesség

    40cm

    UNSPSC Code

    47131909