Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ ELNYELŐ LAPOK KARBANTARTÁSHOZ 50X40CM (PK-100)

SKU:

SOL7422805G

MPN:

M0814837

Ft56340.00

ÁFA nélkül

Ft71551.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok és víz, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez.


    Lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 100
    Abszorpció: 120 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391253

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Kőolaj alapú folyadékok

    Felszívóképesség

    120L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    M0814837

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909