Ft55600.00
ÁFA nélkül
Ft70612.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Lapok
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méret: 50 x 40 cm
Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
Abszorpció: 40/80/100 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Olaj |
Felszívóképesség | 100L Per Pack |
Mennyiség a csomagban | 200 |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001 |
Teljes hossz | 56cm |
Teljes szélesség | 56cm |
Típus | Párna |
UNSPSC Code | 47131909 |