Solent Spill Control

KARBANTARTÓ LAPOK 50X40CM (PK-100)

SKU:

SOL7420900A

MPN:

M0415040

Ft44450.00

ÁFA nélkül

Ft56451.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
    Abszorpció: 40/80/100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390775

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    80L Per Pack

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    51cm

    Teljes szélesség

    38cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909