Solent Spill Control

TARTALÉK LAPOK 50X40CM (PK-100)

SKU:

SOL7420915T

MPN:

M0215040

Ft60620.00

ÁFA nélkül

Ft76987.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Tartalék lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 100
    Abszorpció: 120 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390782

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    120L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    M0215040

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909