noscriptSolent Spill Control S-EXTRA ELNYELŐ LAPOK VEGYI ANYAGOKHOZ 50X40CM (PK-100) C0215040 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S-EXTRA ELNYELŐ LAPOK VEGYI ANYAGOKHOZ 50X40CM (PK-100)

SKU:

SOL7422400A

MPN:

C0215040

Ft83550.00

ÁFA nélkül

Ft106108.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
    Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Tartalék lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 100
    Abszorpció: 120 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391192

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    120L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    C0215040

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909