Solent Spill Control

S-EXTRA ELNYELŐ LAPOK VEGYI ANYAGOKHOZ 50X 40CM (PK-200)

SKU:

SOL7422285G

MPN:

SOL7422285G

Ft68810.00

ÁFA nélkül

Ft87388.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, sárga színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
    Abszorpció: 40/80/100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    120L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    C0225040

    Mennyiség a csomagban

    200

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909