SKU:
SOL7422290K
MPN:
SOL7422290K
Ft19250.00
ÁFA nélkül
Ft24447.50
ÁFÁ-val
A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, sárga színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Lapok
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méret: 50 x 40 cm
Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
Abszorpció: 40/80/100 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 40L Per Pack |
Gyártó cikkszáma | C5525040 |
Mennyiség a csomagban | 50 |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001 |
Teljes hossz | 50cm |
Teljes szélesség | 40cm |
Típus | Párna |
UNSPSC Code | 47131909 |