A tábla polikarbonát műanyagból készült, és tartalmaz több kapcsot a lakatok és pántok tárolásához, valamint beépített tárolókat a címkék és a kötözők számára. A tartozék burkolattal az állomás lezárható.
A feltöltött tábla tartalma:
10 db piros biztonsági lakat (KD),
1 db 25 mm-es PVC bevonatos pánt,
1 db 38 mm-es PVC bevonatos pánt,
1 csomag (10 db) „Do Not Operate" (üzemen kívül) címke,
1 csomag (10 db) „Do Not Use" (használaton kívül) címke.
Tábla mérete (ma x szé x mé): 558 x 393 x 65 mm.