noscriptMatlock ZÁRHATÓ DOBOZ CSOPORTOS KIZÁRÁSHOZ LOK015 | Cromwell Tools

Matlock

ZÁRHATÓ DOBOZ CSOPORTOS KIZÁRÁSHOZ

SKU:

MTL9509040K

MPN:

LOK015

Ft33120.00

ÁFA nélkül

Ft42062.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    LOK015
    Piros, porbevonatos acél, zárható doboz kulcsok vagy más gép-aktiválási eszközök tárolására. Amint egy gépet elkülönítettek és biztosítottak, a kulcsokat a dobozba zárják. Minden egyes személy aki a gépen dolgozik a saját lakatját a dobozra rögzíti, így biztosítva, hogy a kulcsok nem hozzáférhetőek, csak ha mindenki elvégezte a munkáját, lakatját felakasztotta, és a felelős személy leellenőrizte.
    Szín: piros.
    Anyag: porszórt acéllemez.
    Kapacitás: max. 13 lakat (nem tartozék).
    Méretek (Szé x Ma x Mé): 230 x 150 x 88mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230293

    ECLASS Code

    23190105

    Felület

    Porbevonatú

    Gyártó cikkszáma

    LOK015

    Kizárás típusa

    Zárdoboz

    Lakatok maximális száma

    13

    Szín

    Piros

    Teljes szélesség

    255mm

    UNSPSC Code

    46171511