noscriptMatlock MATLOCK ALUMÍNIUM GYŰJTŐLAKAT CÍMKÉVEL LOK049 | Cromwell Tools

Matlock

MATLOCK ALUMÍNIUM GYŰJTŐLAKAT CÍMKÉVEL

SKU:

MTL9508300K

MPN:

LOK049

Ft8590.00

ÁFA nélkül

Ft10909.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    LOK049
    Porszórt alumíniumból készült, egyesíti a hagyományos gyűjtőlakat és címke előnyeit. Kiegészítő címkével későbbi felhasználók rögzítéséhez. A gyűjtőlakatokat olyan estekben használják, amikor egy energiaforrást több lakattal szeretnének biztosítani. A gyűjtőlakatot a biztosítandó pontra helyetzik és bezárják. Minden egyes felhasználó a gyűjtőlakatra helyezi saját lakatját. A pont csak akkor lesz újra hozzáférjető, ha minden lakatot eltávolítottak.
    Méret: 184.1 x 76.2 x 4.7mm.
    Max. kengyel átm.: 8mm.
    Min. kengyel magasság: 20mm.


    Hasp & Label = Gyűjtőlakat


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230286

    ECLASS Code

    23190105

    Gyártó cikkszáma

    LOK049

    Kizárás típusa

    Biztonsági hevederpántok

    Lakatok maximális száma

    10

    Maximális bilincsátmérő

    8mm

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    190mm

    Teljes szélesség

    77mm

    UNSPSC Code

    46171511