Ft6880.00
ÁFA nélkül
Ft8737.60
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ezek a szelepzár kizárók két lapos, félkör alakú részből állnak, központi lyukkal. Forgópánttal van ellátva ez egyik oldalán, így ráhelyezhető a szelepre majd összecsukható. Ezután lakattal (max. 3 darab) zárható. Egyszerű megoldás a szelepek zárására, ezek a kizárók elfordulnak a szelepeken, csak az átmérőket kell helyesen megválasztani. Ellenáll ütéseknek, súrlódásoknak ill. magas hőnek. 3 lakatfüllel. Di-elektrikus tulajdonságok. Gyűjtőlakattal is használható.
Szín: piros (más színben is beszerezhető).
Max. kengyel átm.: 6.5mm.
Min. kengyel magasság: 38mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140230125 |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | LOK001 |
Kizárás típusa | Kapu szelep zárása |
Lakatok maximális száma | 1 |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 64mm |
Teljes szélesség | 25mm |
UNSPSC Code | 46171511 |