Ft8576.00
ÁFA nélkül
Ft10891.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
To be used when lockout conditions vary in size. Designed to Lockout anything from small switch boxes up to large control units and levers with a single device. Accepts up to 6 padlocks,
Max. padlock shackle diameter: 10mm
Min. padlock shackle clearance: 20mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Brady |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | 236919 |
Kizárás típusa | Biztonsági hevederpántok |
Lakatok maximális száma | 6 |
Maximális bilincsátmérő | 10mm |
Speciális funkciók | Rozsdaálló |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 136.4mm |
Teljes szélesség | 50.3mm |
UNSPSC Code | 46171511 |