Ft8630.00
ÁFA nélkül
Ft10960.10
ÁFÁ-val
Tömör sárgaréz test, edzett, cserélhető acél kengyellel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. Két-emeltyűs, 4-soros, 6 csapos henger, 1000 különböző kulcsszámmal. A kulcs 100 000 db-onként változik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152335 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | FC50 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 8.8mm |
Kulcs típusa | Keresztkulcs |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |