noscriptMatlock 38X50MM IDŐJÁRÁSÁLLÓ ALUMÍNIUM LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

38X50MM IDŐJÁRÁSÁLLÓ ALUMÍNIUM LAKAT

SKU:

MTL9505025K

Ft7820.00

ÁFA nélkül

Ft9931.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör, könnyű, eloxált felületű alumínium test, cserélhető, edzett acél kengyellel. Kettős reteszeléssel, és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    50mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152366

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    92AS-ZÖLD

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Zöld

    Kengyelátmérő

    6.3mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Alumínium

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501