Ft25680.00
ÁFA nélkül
Ft32613.60
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Könnyű, gazdaságos, kényelmes sz'nyegek. Szigetelést biztosítanak a hideg padlók ellen, csökkentik a lábakban érzett fáradtságot és kiváló csúszásgátlók. (DIN 51130 R11). Ideális olyan helyeken, ahol szivárgások lehetnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140247536 |
Felületkezelés | Keresztbordás |
Gyártó cikkszáma | FLN060X0.91RED |
Szín | Piros |
Szőnyeg anyaga | PVC |
Teljes hossz | 90cm |
Teljes szélesség | 60cm |
Teljes vastagság | 6mm |
UNSPSC Code | 52101500 |