Ft110750.00
ÁFA nélkül
Ft140652.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
90 l-es készlet - kerek tárolóban
A készlet tartalma:
• 48 db elnyelőlap
• 8 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 1 hordó 1 kg tömítőkeverék
• 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db kerek PE tároló
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 72 x 55 x 55 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 90L |
Gyártó cikkszáma | C1270090 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Kör alakú tároló |
Szín | Blue/Yellow |
Tartalmazza: | 1 x PE kör kuka 1 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsák és kötél 48 x Nedvszívó lap |
Teljes magasság | 72cm |
Teljes mélység | 55cm |
Teljes szélesség | 55cm |
UNSPSC Code | 47131905 |