noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET VEGYI ANYAGOKHOZ - 20 L C1280020 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET VEGYI ANYAGOKHOZ - 20 L

SKU:

SOL7422110L

MPN:

C1280020

Ft45590.00

ÁFA nélkül

Ft57899.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    20 l-es készlet - hordtáskában
    A készlet tartalma:
    • 13 db elnyelőlap
    • 2 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db PVC hordtáska
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méretek: 22 x 56 x 21 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391079

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    20L

    Gyártó cikkszáma

    C1280020

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Hordtáskák

    Szín

    Blue/Yellow

    Tartalmazza:

    13 db Elszívó párnák 1 x Vinyl táska 2 x Abszorbens 1,2 m-es zoknik 4 db Veszélyes Hulladékkezelő Zsák és Köteg

    Teljes magasság

    22cm

    Teljes mélység

    21cm

    Teljes szélesség

    56cm

    Tömeg

    20kg

    UNSPSC Code

    47131905