Ft47570.00
ÁFA nélkül
Ft60413.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A csak olajhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
35 l-es készlet kockatáskában
A készlet tartalma:
• 15 db elnyelőlap
• 2 db 3,0 m-es elnyelőzokni
• 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db kockatáska
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 33 x 35 x 19 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390898 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Csak olaj |
Felszívóképesség | 35L |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Táska |
Szín | Blue/White |
Tartalmazza: | 15 db Elszívó párnák 1 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsák és kötél 2 x Abszorbens 3,0 m-es zoknik |
Teljes magasság | 33cm |
Teljes mélység | 19cm |
Teljes szélesség | 35cm |
Tömeg | 35kg |
UNSPSC Code | 47131905 |