Ft35800.00
ÁFA nélkül
Ft45466.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A csak olajhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
20 l-es készlet - hordtáskában
A készlet tartalma:
• 13 db elnyelőlap
• 2 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db PVC hordtáska
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méretek: 56 x 22 x 21 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390874 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Csak olaj |
Felszívóképesség | 20L |
Gyártó cikkszáma | H1280020 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Hordtáskák |
Szín | Blue/White |
Tartalmazza: | 13 db Elszívó párnák 1 x Vinyl táska 2 x Abszorbens 1,2 m-es zoknik |
Teljes magasság | 56cm |
Teljes mélység | 21cm |
Teljes szélesség | 22cm |
Tömeg | 20kg |
UNSPSC Code | 47131905 |