Ft39850.00
ÁFA nélkül
Ft50609.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A csak olajhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
10 l-es készlet - hordtáskában
A készlet tartalma:
• 10 db elnyelőlap
• 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 1 db 1 kg-os előkevert hordós tömítőkeverék
• 2 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db PVC hordtáska
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méretek: 39 x 46 x 12 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390867 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Csak olaj |
Felszívóképesség | 10L |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Hordtáskák |
Szín | Blue/White |
Tartalmazza: | 10 x Szívópárna 1 x 1 kg Gitt tömítő előre kevert dob dugó keverék 1 x Elszívó 1,2 m-es zokni 1 x Vinyl táska |
Teljes magasság | 39cm |
Teljes mélység | 12cm |
Teljes szélesség | 46cm |
Tömeg | 10kg |
UNSPSC Code | 47131905 |