noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 25 L M1460025 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 25 L

SKU:

SOL7420506G

MPN:

M1460025

Ft45590.00

ÁFA nélkül

Ft57899.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A karbantartáshoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    25 l-es készlet - tartódobozban
    A készlet tartalma:
    • 15 db elnyelőlap
    • 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 2 db elnyelőpárna
    • 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db tartódoboz
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 43 x 26 x 27 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390690

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    25L

    Gyártó cikkszáma

    M1460025

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kis kuka

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    1 x Elszívó 1,2 m-es zokni 1 x Kuka 2 x Abszorbens párnák

    Teljes magasság

    43cm

    Teljes mélység

    27cm

    Teljes szélesség

    26cm

    Tömeg

    25kg

    UNSPSC Code

    47131905